Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leck strom; Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; ±(2,5%+10digit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Leck strom; Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; ±(2,5%+10digit)
Messgerät: Leck strom; Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; ±(2,5%+10digit)
Artikel-Nr.:
     2805-CMP-200
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBCMP200
EAN/GTIN:
     5907624015470
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 182x61x34mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MAX Funktion;verstärktes Gehäuse;Taschengröße
Messgeräte-Typ: Leck strom
Gewicht mit Batterie: 225g
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Messung: Strom AC;Leck strom
Typ des Messgeräts: Zange
AC Strommessbereich: 199,9mA;1999mA;199,9A
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.