Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 700mW; 8Ω; 15x11x3mm; 20kHz; PEEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS-15113-078SP
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMS-15113-078SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz;silber
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 0,7W
Impedanz:
Material: PEEK
Äußere Abmessungen: 15x11x3mm
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 560...840Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 91dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.