Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 800mW; 8Ω; 16x9x3mm; 10kHz; PEEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS-16098A-SP
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMS-16098A-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...75°C
Leistung: 0,8W
Gehäusematerial: PBT
Impedanz:
Material: PEEK
Äußere Abmessungen: 16x9x3mm
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 467,5...632,5Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 88dB
Schallfrequenz: 10kHz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.