Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 2W; 4Ω; 25x14x7,2mm; 20kHz; Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS-251472-24SP
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMS-251472-24SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 4 ohm
mini lautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...55°C
Leistung: 2W
Raster Montageöffnungen: 22x11mm
Gehäusematerial: ABS;Glasfaser
Impedanz:
Material: Stoff
Äußere Abmessungen: 25x14x7,2mm
Max. Leistung: 2,5W
Resonanzfrequenz: 576...864Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 80dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 540.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1080 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1080 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10800 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 540000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.