Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 3W; 8Ω; Ø38,5x19mm; 15kHz; Lautstärke: 86dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS-3819-38SP
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMS-3819-38SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz;silber
Betriebstemperatur: -20...55°C
Leistung: 3W
Gehäusematerial: ABS
Impedanz:
Material: Papier;Schaum
Durchmesser: 38,5mm
Äußere Abmessungen: Ø38,5x19mm
Max. Leistung: 4W
Resonanzfrequenz: 136...204Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 86dB
Schallfrequenz: 15kHz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 504.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1008 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1008 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5040 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10080 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 504000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.