Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; universal; 2W; 8Ω; 46x46x22,8mm; 18kHz; Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS0461KLX
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMS0461KLX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz;grau;silber
Betriebstemperatur: -25...55°C
Leistung: 2W
Raster Montageöffnungen: 38x38mm
Impedanz:
Material: Papier
Äußere Abmessungen: 46x46x22,8mm
Max. Leistung: 4W
Resonanzfrequenz: 128...192Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 88dB
Schallfrequenz: 18kHz
Lautsprecher-Art: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 11.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1120 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2240 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5600 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 11200 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.