Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 700mW; 8Ω; 15x11x3mm; 20kHz; PEEK; L: 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS15113078L10067
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMS-15113-078L100-67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz;silber
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 0,7W
Impedanz:
Material: PEEK
Äußere Abmessungen: 15x11x3mm
Setinhalt: Kabel;Leitung mit Molex Stecker beendet
Leitungslänge: 100m
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 560...840Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 91dB
Schallfrequenz: 20kHz
Resistenz gegenüber: Wasser;dust
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.