Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 700mW; 6Ω; 15x11x3,5mm; 20kHz; PEEK; L: 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS151135076L100A6
Hersteller:
     Same Sky
Herst.-Nr.:
     CMS-151135-076L100A-67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Farbe: schwarz;silber
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 0,7W
Impedanz:
Material: PEEK
Äußere Abmessungen: 15x11x3,5mm
Setinhalt: Kabel;Leitung mit Molex Stecker beendet
Leitungslänge: 100m
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 480...720Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 92dB
Schallfrequenz: 20kHz
Resistenz gegenüber: Wasser;dust
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.