Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 700mW; 8Ω; 18x13x2,5mm; 10kHz; PEEK; L: 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS181325078L100B6
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMS-181325-078L100B-67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 0,7W
Impedanz:
Material: PEEK
Äußere Abmessungen: 18x13x2,5mm
Setinhalt: Kabel;Leitung mit JST SHR Stecker beendet
Leitungslänge: 100m
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 640...960Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 93dB
Schallfrequenz: 10kHz
Resistenz gegenüber: Wasser;dust
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.