Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2,73kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMT-85853-97SMTTR
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMT-85853-97-SMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Betriebsspannung: 3...5V DC
Äußere Abmessungen: 8,5x8,5x3mm
Höhe: 3mm
Betriebsstrom: 80mA
Resonanzfrequenz: 2,73kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 97dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.