| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CMUC24/25-04 Herst.-Nr.: CMUC24/25-04 EAN/GTIN: 4015081341863 |
| |
|
| | |
| Hersteller: EATON ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Ausgänge: Schraubanschlüsse Kontaktkonfiguration: NC x4 Betriebsstrom max.: 25A Schütz-Typ: 4-Richtung Installation Schützserie: CMUC Steuerspannung: 24V DC;24V AC #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | EATON: | EATON |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 60,98* | € 77,10* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,43* | € 77,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,77* | € 87,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,20* | € 87,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,11* | € 88,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|