Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 4-Richtung Installation; 25A; 24VAC,24VDC; NC + NO x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 4-Richtung Installation; 25A; 24VAC,24VDC; NC + NO x3
Schütz: 4-Richtung Installation; 25A; 24VAC,24VDC; NC + NO x3
Artikel-Nr.:
     2805-CMUC24/25-31
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CMUC24/25-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
eaton installationsschütz
installationsschütz
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NC + NO x3
Betriebsstrom max.: 25A
Schütz-Typ: 4-Richtung Installation
Schützserie: CMUC
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 57,11*
€ 72,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,71*
€ 74,73*
€ 5,46*
ab € 72,71*
€ 84,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,97*
€ 85,05*
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 88,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.