Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 600mm; L: 900mm; Schaum,PVC; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 600mm; L: 900mm; Schaum,PVC; schwarz
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 600mm; L: 900mm; Schaum,PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-AF010001
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...60°C
Breite: 0,6m
Material: PVC;Schaum
Länge: 0,9m
Entspricht Norm: BS EN 13501-1
Stärke: 9,5mm
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: Kieselmuster
Ausführung: einlagig
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;Isoliert die Mitarbeiter von kalten Betonestrichen
Herstellerserie: Orthomat® Standard
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 17,99*
€ 24,52*
4 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 25,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,74*
€ 25,65*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 27,04*
1
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
AF010003C
ab € 29,28*
Sonstiges
Coba Plastics
AF010002
ab € 41,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.