Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 18,3m; Schaum,PVC; grau; einlagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 18,3m; Schaum,PVC; grau; einlagig
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 18,3m; Schaum,PVC; grau; einlagig
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-AL060003
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: grau
Betriebstemperatur: 0...60°C
Breite: 0,9m
Material: PVC;Schaum
Länge: 18,3m
Entspricht Norm: BS EN 13501-1
Stärke: 9,5mm
Verpackungs-Art: Rolle
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: ribbed pattern
Ausführung: einlagig
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;Isoliert die Mitarbeiter von kalten Betonestrichen
Herstellerserie: Orthomat® Ribbed
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,59*
€ 712,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,14*
€ 584,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.