Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdeckung; B: 83mm; L: 3m; PVC; H: 14mm; schwarz; CablePro GP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabdeckung; B: 83mm; L: 3m; PVC; H: 14mm; schwarz; CablePro GP
Kabelabdeckung; B: 83mm; L: 3m; PVC; H: 14mm; schwarz; CablePro GP
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-CP010013
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CP010013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Montageabmessungen: 30x10mm
Breite: 83mm
Material: PVC
Höhe: 14mm
Länge: 3m
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Kabelabdeckung
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;zum äußeren Gebrauch
Herstellerserie: CablePro GP
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Kanalanzahl: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,05*
€ 62,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 51,08*
€ 73,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,22*
€ 82,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.