Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,6m; L: 0,9m; Schaum,PVC; schwarz; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,6m; L: 0,9m; Schaum,PVC; schwarz; 0÷60°C
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,6m; L: 0,9m; Schaum,PVC; schwarz; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-OCP010001
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     OCP010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...60°C
Breite: 0,6m
Material: PVC;Schaum
Länge: 0,9m
Entspricht Norm: BS EN 13501-1
Stärke: 15mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: Kieselmuster
Ausführung: einlagig
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;Isoliert die Mitarbeiter von kalten Betonestrichen
Herstellerserie: Orthomat® Comfort Plus
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,46*
€ 53,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,29*
€ 57,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 59,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,88*
€ 61,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,45*
€ 63,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.