Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polyurethan; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polyurethan; schwarz
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polyurethan; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-SED010701
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SED010701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Breite: 0,6m
Material: Polyurethan
Länge: 0,9m
Entspricht Norm: BS EN 13501-1
Stärke: 18mm
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: COBAelite® Diamond
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Seitenteilfarbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: anti ermüdungsmatte
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,69*
€ 94,36*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,80*
€ 95,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 96,71*
Frei Haus
ab € 78,28*
€ 97,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 87,31*
€ 116,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.