Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; L: 0,5m; PVC; schwarz; 4Stk; Tough-Lock Eco


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-TLC010001E
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TLC010001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -10...60°C
Material: PVC
Länge: 0,5m
Stärke: 5mm
Einheitspreis: Ja
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: studded pattern
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Tough-Lock Eco
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 24,99*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 25,72*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,91*
€ 26,41*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,85*
€ 26,60*
Lager 2805
pro Paket
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 31,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
1 Paket enthält 1 m² (ab € 23,64* pro m²)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
TLS010001E
ab € 38,37*
Sonstiges
Coba Plastics
TLE010001E
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.