Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10uH; lBetrieb: 1,6A; 100,48mΩ; ±10%; vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10uH; lBetrieb: 1,6A; 100,48mΩ; ±10%; vertikal
Drossel: Draht; THT; 10uH; lBetrieb: 1,6A; 100,48mΩ; ±10%; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0406-0.01
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0406-0.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10µh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Widerstand: 100,48mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x7,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,7A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.