Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 150uH; lBetrieb: 410mA; 1,06Ω; ±10%; Ø5,5x7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 150uH; lBetrieb: 410mA; 1,06Ω; ±10%; Ø5,5x7,5mm
Drossel: Draht; THT; 150uH; lBetrieb: 410mA; 1,06Ω; ±10%; Ø5,5x7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0406-0.15
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0406-0.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Widerstand: 1,06Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x7,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,41A
Induktivität: 0,15mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 420mA
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.