Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2,2mH; lBetrieb: 100mA; 16,84Ω; ±10%; vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2,2mH; lBetrieb: 100mA; 16,84Ω; ±10%; vertikal
Drossel: Draht; THT; 2,2mH; lBetrieb: 100mA; 16,84Ω; ±10%; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0406-2.2
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0406-2.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Widerstand: 16,84Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x7,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,1A
Induktivität: 2,2mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 110mA
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.