Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 180uH; 650mA; ±10%; Ø6,5x8,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 180uH; 650mA; ±10%; Ø6,5x8,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 180uH; 650mA; ±10%; Ø6,5x8,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0507-0.18
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0507-0.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x8,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,65A
Induktivität: 180µH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0841*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.