Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 200mA; ±10%; Ø6,5x8,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 200mA; ±10%; Ø6,5x8,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 200mA; ±10%; Ø6,5x8,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0507-1.5
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0507-1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x8,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,2A
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.