Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10mH; 70mA; ±10%; Ø6,5x8,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10mH; 70mA; ±10%; Ø6,5x8,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 10mH; 70mA; ±10%; Ø6,5x8,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0507-10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0507-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10 mh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x8,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 70mA
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.