Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1uH; 5A; 10,18mΩ; ±20%; Ø7,5x9,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1uH; 5A; 10,18mΩ; ±20%; Ø7,5x9,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 1uH; 5A; 10,18mΩ; ±20%; Ø7,5x9,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0608-0.001
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0608-0.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 3mm
Widerstand: 10,18mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x9,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 5A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0925*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.