Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 12uH; lBetrieb: 3A; 56,49mΩ; ±10%; Ø7,5x9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 12uH; lBetrieb: 3A; 56,49mΩ; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Drossel: Draht; THT; 12uH; lBetrieb: 3A; 56,49mΩ; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0608-0.012
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0608-0.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 3mm
Widerstand: 56,49mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x9,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 3A
Induktivität: 12µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 3A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0839*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.