Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 120uH; lBetrieb: 1A; 420mΩ; ±10%; Ø7,5x9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 120uH; lBetrieb: 1A; 420mΩ; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Drossel: Draht; THT; 120uH; lBetrieb: 1A; 420mΩ; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0608-0.12
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0608-0.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 3mm
Widerstand: 0,42Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x9,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 120µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,9A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0799*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.