Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,2mH; lBetrieb: 350mA; 4,14Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1,2mH; lBetrieb: 350mA; 4,14Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Drossel: Draht; THT; 1,2mH; lBetrieb: 350mA; 4,14Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0608-1.2
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0608-1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1,2mh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 3mm
Widerstand: 4,14Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x9,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,35A
Induktivität: 1,2mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 280mA
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,083*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.