Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10mH; lBetrieb: 95mA; 56,35Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10mH; lBetrieb: 95mA; 56,35Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Drossel: Draht; THT; 10mH; lBetrieb: 95mA; 56,35Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0608-10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0608-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10 mh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 3mm
Widerstand: 56,35Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x9,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 95mA
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,1A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.