Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
Drossel: Draht; THT; 15uH; 3,5A; ±10%; Ø9,5x8,5mm; vertikal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-COIL0807-0.015
Hersteller:
FERROCORE
Herst.-Nr.:
COIL0807-0.015
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller:
FERROCORE
Montage:
THT
Toleranz:
±10%
Gehäuseabmessungen:
Ø9,5x8,5mm
Ausgänge:
2pin
Betriebsstrom:
3,5A
Induktivität:
15µH
Drossel-Typ:
Draht
Räumliche Orientierung:
vertikal
... >
Drosseln
>
Drosseln THT
>
Vertikaldrosseln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen