Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 47uH; 1,8A; ±10%; Ø9,5x8,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 47uH; 1,8A; ±10%; Ø9,5x8,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 47uH; 1,8A; ±10%; Ø9,5x8,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0807-0.047
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0807-0.047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x8,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 1,8A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.