Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10uH; lBetrieb: 5,5A; 26mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10uH; lBetrieb: 5,5A; 26mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm
Drossel: Draht; THT; 10uH; lBetrieb: 5,5A; 26mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0812-0.01
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0812-0.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10µh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 26mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 5,5A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 4,5A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,086*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5404*
€ 0,64308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.