Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; lBetrieb: 2A; 151,4mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100uH; lBetrieb: 2A; 151,4mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm
Drossel: Draht; THT; 100uH; lBetrieb: 2A; 151,4mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0812-0.1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0812-0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 151,4mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,6A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0894*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5444*
€ 0,64784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.