Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 120uH; lBetrieb: 2A; 250mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 120uH; lBetrieb: 2A; 250mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm
Drossel: Draht; THT; 120uH; lBetrieb: 2A; 250mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0812-0.12
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0812-0.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,25Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 120µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,5A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0908*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5574*
€ 0,66331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.