Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,5mH; lBetrieb: 500mA; 2,9Ω; ±10%; Ø9,5x13,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1,5mH; lBetrieb: 500mA; 2,9Ω; ±10%; Ø9,5x13,5mm
Drossel: Draht; THT; 1,5mH; lBetrieb: 500mA; 2,9Ω; ±10%; Ø9,5x13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0812-1.5
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0812-1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1,5 mh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 2,9Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 420mA
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,422*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,12237* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 89,622*
€ 106,65018
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 87,642*
€ 104,29398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,944*
€ 102,27336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,392*
€ 94,47648
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 73,422*
€ 87,37218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.