Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,7mH; lBetrieb: 450mA; 2,87Ω; ±10%; vertikal


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1,7mH; lBetrieb: 450mA; 2,87Ω; ±10%; vertikal
Drossel: Draht; THT; 1,7mH; lBetrieb: 450mA; 2,87Ω; ±10%; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0812-1.7
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0812-1.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 2,87Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,45A
Induktivität: 1,7mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 320mA
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,374*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,12229* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 89,562*
€ 106,57878
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 87,294*
€ 103,87986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,80*
€ 102,102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,344*
€ 94,41936
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 73,374*
€ 87,31506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.