Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1uH; lBetrieb: 8A; 8,71mΩ; ±20%; Ø10,5x13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1uH; lBetrieb: 8A; 8,71mΩ; ±20%; Ø10,5x13,5mm
Drossel: Draht; THT; 1uH; lBetrieb: 8A; 8,71mΩ; ±20%; Ø10,5x13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0912-0.001
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0912-0.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 8,71mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 8A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 18A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.