Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; 2A; 140mΩ; ±10%; Ø10,5x13,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100uH; 2A; 140mΩ; ±10%; Ø10,5x13,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 100uH; 2A; 140mΩ; ±10%; Ø10,5x13,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0912-0.1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0912-0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,14Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø10,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.