Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 270uH; lBetrieb: 1,35A; 480mΩ; ±10%; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 270uH; lBetrieb: 1,35A; 480mΩ; ±10%; vertikal
Drossel: Draht; THT; 270uH; lBetrieb: 1,35A; 480mΩ; ±10%; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0912-0.27
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0912-0.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,48Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø10,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 1,35A
Induktivität: 0,27mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,5A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.