Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,8mH; lBetrieb: 500mA; 3Ω; ±15%; Ø10,5x13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1,8mH; lBetrieb: 500mA; 3Ω; ±15%; Ø10,5x13,5mm
Drossel: Draht; THT; 1,8mH; lBetrieb: 500mA; 3Ω; ±15%; Ø10,5x13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0912-1.8
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0912-1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand:
Toleranz: ±15%
Gehäuseabmessungen: Ø10,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 1,8mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,3A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.