Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1mH; 450mA; 1,26Ω; ±10%; Ø10,5x13,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1mH; 450mA; 1,26Ω; ±10%; Ø10,5x13,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 1mH; 450mA; 1,26Ω; ±10%; Ø10,5x13,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0912-1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0912-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 1,26Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø10,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,45A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.