Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10mH; 180mA; 20,25Ω; ±10%; Ø10,5x13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10mH; 180mA; 20,25Ω; ±10%; Ø10,5x13,5mm
Drossel: Draht; THT; 10mH; 180mA; 20,25Ω; ±10%; Ø10,5x13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0912-10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0912-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10 mh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 20,25Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø10,5x13,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,18A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.