Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10uH; lBetrieb: 5,5A; 26mΩ; ±10%; Ø11,5x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10uH; lBetrieb: 5,5A; 26mΩ; ±10%; Ø11,5x11,5mm
Drossel: Draht; THT; 10uH; lBetrieb: 5,5A; 26mΩ; ±10%; Ø11,5x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL1010-0.01
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL1010-0.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10µh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 26mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x11,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 5,5A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 5A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.