Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; lBetrieb: 2,5A; 150mΩ; ±10%; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100uH; lBetrieb: 2,5A; 150mΩ; ±10%; vertikal
Drossel: Draht; THT; 100uH; lBetrieb: 2,5A; 150mΩ; ±10%; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL1010-0.1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL1010-0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x11,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 2,5A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,6A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.