Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 180uH; lBetrieb: 2A; 280mΩ; ±10%; Ø11,5x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 180uH; lBetrieb: 2A; 280mΩ; ±10%; Ø11,5x11,5mm
Drossel: Draht; THT; 180uH; lBetrieb: 2A; 280mΩ; ±10%; Ø11,5x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL1010-0.18
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL1010-0.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,28Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x11,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 180µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,2A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,166*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.