Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1mH; lBetrieb: 800mA; 1,5Ω; ±10%; Ø11,5x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1mH; lBetrieb: 800mA; 1,5Ω; ±10%; Ø11,5x11,5mm
Drossel: Draht; THT; 1mH; lBetrieb: 800mA; 1,5Ω; ±10%; Ø11,5x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL1010-1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL1010-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 1,5Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x11,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,8A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,5A
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.