Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2,2mH; lBetrieb: 550mA; 3,5Ω; ±10%; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2,2mH; lBetrieb: 550mA; 3,5Ω; ±10%; vertikal
Drossel: Draht; THT; 2,2mH; lBetrieb: 550mA; 3,5Ω; ±10%; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL1010-2.2
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL1010-2.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 3,5Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x11,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,55A
Induktivität: 2,2mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 350mA
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.