Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 150uH; 2A; ±10%; Ø11,5x17,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 150uH; 2A; ±10%; Ø11,5x17,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 150uH; 2A; ±10%; Ø11,5x17,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL1016-0.15
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL1016-0.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x17,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 0,15mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.