Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 3,9mH; 500mA; ±10%; Ø11,5x17,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 3,9mH; 500mA; ±10%; Ø11,5x17,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 3,9mH; 500mA; ±10%; Ø11,5x17,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL1016-3.9
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL1016-3.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x17,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 3,9mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,203*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.