Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GPS,GSM; 2dBi; linear,RHCP; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GPS,GSM; 2dBi; linear,RHCP; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C; L: 3m
Antenne; GPS,GSM; 2dBi; linear,RHCP; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-COMBO-ANT062
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     COMBO-ANT062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: SMA x2
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,5...5V DC
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 50mm
Frequenz: 1,575GHz;824...960MHz;1,71...2,17GHz
Länge: 48mm
Polarisierung: linear;RHCP
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 3m
Stromaufnahme: 15mA
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GSM;GPS
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.